• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCP BLU L/XL Baseballkappe

Artikel-Nr.: 4932493106
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493106
EAN / GTIN 4058546479770
Herstellernummer 4932493106
L-Nummer L00800 4892

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte Kappe zum Schutz vor der Sonne, auf der Baustelle oder im Freien
  • Bleiben Sie kühl und trocken. Schnell feuchtigkeitsableitendes Material
  • Flexibles Band für optimalen Sitz
  • UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1.

Merkmal:

  • Farbe: Blau
  • Größe: L / XL
  • Inhalt: 1
  • Material: 92 % Polyester / 8 % Spandex

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb