• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCS GR L/XL Baseballkappe

Artikel-Nr.: 4932493098
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Mütze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932493098
    EAN / GTIN 4058546479695
    Herstellernummer 4932493098
    L-Nummer L00800 4975

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leichte Kappe zum Schutz vor der Sonne, auf der Baustelle oder im Freien
    • Flexibles Band für optimalen Sitz. Die Mützen sind in den Größen S/M und L/XL in den Farben Rot, Schwarz oder Grau erhältlich
    • UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1.

    Merkmal:

    • Farbe: Grau
    • Größe: L / XL
    • Inhalt: 1
    • Material: 63 % Polyester/ 34 % Baumwolle/ 3 % Elasthan

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb