• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCS GR S/M Baseballkappe

Artikel-Nr.: 4932493097
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493097
EAN / GTIN 4058546479688
Herstellernummer 4932493097

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte Kappe zum Schutz vor der Sonne, auf der Baustelle oder im Freien
  • Flexibles Band für optimalen Sitz. Die Mützen sind in den Größen S/M und L/XL in den Farben Rot, Schwarz oder Grau erhältlich
  • UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1.

Merkmal:

  • Farbe: Grau
  • Größe: S / M
  • Inhalt: 1
  • Material: 63 % Polyester/ 34 % Baumwolle/ 3 % Elasthan

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb