• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WT SS BL XL Kurzarm Shirt

Artikel-Nr.: 4932493006
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart T-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493006
EAN / GTIN 4058546478773
Herstellernummer 4932493006

Beschreibung

Beschreibung:

  • Strapazierfähiges, 200 g/m² starkes, reiß- und abriebfestes Gewebe, perfekt für den Einsatz auf der Baustelle
  • Strapazierfähige und atmungsaktive Mischung aus Baumwolle (60%) und Polyester (40%)
  • Brusttasche für Stifte, Ohrstöpsel oder andere Gegenstände
  • UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: XL
  • Inhalt: 1
  • Material: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester.
  • Verpackungsart: Polybeutel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb