• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Carabiner-Set 2 (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932492939
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492939
EAN / GTIN 4058546478100
Herstellernummer 4932492939
L-Nummer L00800 3872

Beschreibung

Beschreibung:

  • Entwickelt für die Verwendung mit Schlagschraubern
  • Diese Zubehörserie ist nicht nur ideal für schwere Anwendungen, sondern bietet auch eine Komplettlösung für die Befestigungsanforderungen der Benutzer
  • Shockwave Shock Zone - entwickelt, um extrem flexibel zu sein
  • Die Shock Zone reduziert die Belastung des Bits, was zu weniger Brüchen führt
  • Die Kombination aus dem Shock Zone Design und der speziellen Wärmebehandlung macht den Bit extrem langlebig
  • Diese Reihe von Meißeln und Magnetkupplungen wird durch eine spezielle Wärmebehandlung des Stahls hergestellt
  • Dieser Prozess macht den Stahl noch härter als den S2-Stahl (der in den Standardversionen verwendet wird)
  • Von Milwaukee entwickelter Spezialstahl mit einer besonderen Formel, die ihn widerstandsfähiger gegen Verdrehung macht
  • Mindestbestellmenge = 6 Stück
  • Bestellungen von 6 Stück oder Vielfachen (z.B
  • 6, 12, 18)

Merkmal:

  • Inhalt: SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits: 10 x 50 mm lange Bits: 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb