• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Adapter

Artikel-Nr.: 4932492869
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492869
EAN / GTIN 4058546477400
Herstellernummer 4932492869
L-Nummer L00800 4999

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter ermöglicht den Einsatz von herkömmlichen Stecknüssen mit 1/4 Zoll, 3/8 Zoll oder 1/2 Zoll Aufnahme.
  • Kompatibel mit M12 FUEL™ INSIDER™ Durchgangsratsche

Merkmal:

  • Schaftaufnahme: 14.4 mm
  • Werkzeugaufnahme: 3/8 Zoll
  • Typ: Amboss
  • Passend für: Akku-Durchgangsratsche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb