• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFSC Akku-Ladegeraet

Artikel-Nr.: 4932492848
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492848
EAN / GTIN 4058546477196
Herstellernummer 4932492848

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lädt den MX FUEL™ FORGE™ 12,0 Ah-Akku in 65 Minuten
  • COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem sorgt für eine schnelle Kühlung und damit für weniger Ausfallzeiten. Die aktive Kühlfunktion funktioniert mit Akkus, die COOL-CYCLE™-fähig sind
  • REDLINK™ Intelligenz: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um die Leistung zu optimieren und die Laufzeit zu maximieren
  • Erstes MILWAUKEE®-Ladegerät mit ONE-KEY™ für Werkzeugverfolgung, Sicherheit und Bestandsmanagement
  • 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE®-MX FUEL™-Akkus
  • Einfacher Transport mit bordeigenem Tragegriff
  • Lädt den MX FUEL™ FORGE™ 8,0 Ah-Akku in 45 Minuten

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 3.0, 6.0, 8.0, 12.0 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Energiequelle: AC
  • Für Li-Ion Akkus: Ja
  • Für NiCd Akkus: Nein
  • Für NiMH Akkus: Nein
  • Geliefert in: im Karton
  • Ladeanschluss: 1 x MX FUEL™
  • Ladegerät: 45/65 Ladezeit min
  • Ladestrom: 12 Ah
  • Gewicht: 8.9 kg
  • System: MX FUEL™
  • Tragegriff: Ja
  • Wandmontage möglich: Nein

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb