• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Double Open End Spanner - 12x14 mm

Artikel-Nr.: 4932492722
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492722
EAN / GTIN 4058546475932
Herstellernummer 4932492722

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlankes Design für optimale Zugänglichkeit
  • Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
  • Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
  • Hochwertige Verchromung verhindert Rostbildung

Merkmal:

  • Größe: 12 x 14 mm
  • Inhalt: 1
  • Länge: 175 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb