• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Double Open End Spanner Set - 7pc

Artikel-Nr.: 4932492713
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932492713
    EAN / GTIN 4058546475840
    Herstellernummer 4932492713
    L-Nummer L00800 4862

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlankes Design für optimale Zugänglichkeit
    • Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
    • Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
    • Hochwertige Verchromung verhindert Rostbildung
    • In robuster Rolltasche mit Befestigungsösen

    Merkmal:

    • Anzahl Teile: 7
    Lieferumfang: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb