• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakt-Winkelschlüssel TX8

Artikel-Nr.: 4932492704
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492704
EAN / GTIN 4058546475758
Herstellernummer 4932492704

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Bauform für optimalen Zugang in enge Bauräume
  • TX Kugelkopf erleichtert den Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25 Grad
  • Größenkennzeichnung zur leichten Auswahl des richtigen Schlüssels

Merkmal:

  • Länge: 46.5 mm
  • Spitze: TX8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb