• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschlüssel TX27

Artikel-Nr.: 4932492700
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492700
EAN / GTIN 4058546475710
Herstellernummer 4932492700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Ausführung für zusätzliche Reichweite an schwer zugänglichen Stellen
  • TX Kugelkopf erleichtert den Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25 Grad
  • Größenkennzeichnung zur leichten Auswahl des richtigen Schlüssels

Merkmal:

  • Länge: 186 mm
  • Spitze: TX27

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb