• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Large Diameter Hose Grip Plier (19 mm)

Artikel-Nr.: 4932492502
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932492502
EAN / GTIN 4058546418694
Herstellernummer 4932492502
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bester Zugang in enge Bauräume durch Kreuzgriff-Design
  • Multifunktionale Greifzonen zum Greifen unterschiedlichster Materialien, wie Schrauben, Bolzen und Kabel
  • Ein-Gelenk-Design für mehr Kontrolle und besseren Halt im Vergleich zu Doppelgelenk-Konstruktionen
  • Abgerundete Spitzen zum beschädigungsfreien Greifen von Schläuchen

Merkmal:

  • Durchmesser: 19 mm
  • Inhalt: 1
  • Länge: 321 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb