• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Small Circlip Plier - 90 - 0.9 mm tip

Artikel-Nr.: 4932492489
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492489
EAN / GTIN 4058546418564
Herstellernummer 4932492489
L-Nummer L00800 4869

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache und schnelle Umstellung von Innen- auf Außenring durch griffige Rillenscheibe
  • Umstellbar für Innen- und Außenringe. Robuste Gelenkkonstruktion mit Umstellrad aus Metall
  • Doppelt getauchte Griffe für sicheren Grip

Merkmal:

  • Inhalt: 1
  • Länge: 147 mm
  • Spitze: 0.9 mm
  • Spitzenwinkel: 90 Grad

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb