• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Small Circlip Plier - Straight - 0.9 mm

Artikel-Nr.: 4932492487
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932492487
    EAN / GTIN 4058546418540
    Herstellernummer 4932492487

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einfache und schnelle Umstellung von Innen- auf Außenring durch griffige Rillenscheibe
    • Umstellbar für Innen- und Außenringe. Robuste Gelenkkonstruktion mit Umstellrad aus Metall
    • Doppelt getauchte Griffe für sicheren Grip

    Merkmal:

    • Inhalt: 1
    • Länge: 154 mm
    • Spitze: 0.9 mm
    • Spitzenwinkel: 18 Grad

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb