• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Bandmaß 7, 5m/25 ft

Artikel-Nr.: 4932492469
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492469
EAN / GTIN 4058546418366
Herstellernummer 4932492469
L-Nummer L01850 993

Beschreibung

Beschreibung:

  • 100 Lumen LED-Licht, zur Ausleuchtung von bis zu 3 m Arbeitsbereich
  • Einfaches Aufladen des internen MILWAUKEE®-Akkus mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel
  • Ladeanzeige (rot/orange/grün) zeigt den Ladezustand des Akkus an
  • Bis zu 2,5 Stunden Akkulaufzeit
  • 30 mm breites Band mit beidseitiger Skalierung erleichtert das Ablesen bei vertikaler Messung
  • Architektenskala zur leichten Umrechnung von maßstabgerechter Zeichnungen
  • Kann bis zu 4,6 m ausgezogen werden, ohne abzuknicken – für effizienteres Arbeiten
  • Patentierter Fingerschutzbügel schützt die Finger bei Bandeinzug
  • Starker Magnet erleichtert das Anlegen des Endhakens auf flachen oder runden Oberflächen
  • Weicher Griffbereich für zusätzlichen Komfort und Haltbarkeit
  • Reißfeste Beschichtung stärkt die ersten 15 cm des Bandes
  • Blendfreie Nylon-Schutzschicht für bis zu 10x längere Lebensdauer
  • Genauigkeitsklasse II.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb