• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt Twin Pack 165x40Z (2 tlg)

Artikel-Nr.: 4932492433
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492433
EAN / GTIN 4058546418007
Herstellernummer 4932492433

Beschreibung

Beschreibung:

  • PTFE-Beschichtung: kalter Schnitt, Antihaftbeschichtung für schnellere Schnitte
  • Schützt vor Korrosion und Verharzung
  • Exapnsionsschlitze: geringe Vibration und höhere Präzision
  • Die Schlitze sind mit Polyurethan gefüllt und wirken wie Stoßdämpfer, die die Zähne von Vibrationen isolieren
  • Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantierte Präzision
  • Zähne aus Kobalt-Wolframkarbid: saubere, saubere Schnitte
  • * Dünne Stärke: optimiert für Akku-Werkzeuge, extra dünne Schnittbreite, um die Anzahl der Schnitte pro Ladung zu erhöhen
  • * Alle Holzarten: Weich-/Hartholz, Sperrholz, laminierte Spanplatten, Melamin, MDF ** Kennzeichnet Standardklingen ohne PTFE-Abdeckung und Dehnungsschlitze

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 20
  • Inhalt: 2 x 165 mm x 20 x 40 Zähne, Sägeblätter für schnelle und saubere Schnitte in Holz (4932471932)
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 165
  • Zähnezahl: 40

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb