• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakt-InnenSechskantschlüssel 9-teile

Artikel-Nr.: 4932492399
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492399
EAN / GTIN 4058546417666
Herstellernummer 4932492399
L-Nummer L00800 3219

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehverriegelung zur leichten Entnahme der Schlüssel
  • Kugelkopf erleichtert den Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 30°
  • Größenkennzeichnung zur leichten Auswahl des richtigen Schlüssels
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe.

Merkmal:

  • Inhalt: 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb