• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschlüssel Einlage, 3-teilig

Artikel-Nr.: 4932492397
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Installationsschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492397
EAN / GTIN 4058546417642
Herstellernummer 4932492397
L-Nummer L00800 4079

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionseinstellschraube mit hochpräzisem Gewinde
  • Die Greifbacken können sich während der Anwendung nicht lösen
  • Verchromtes Werkzeug für höheren Korrosionsschutz
  • Ergonomisches, abgerundetes Griffdesign für hohen Komfort in der Hand und weniger Druckstellen auf der Handfläche
  • Schlankes Kopfdesign für idealen Zugang zu engen Bauräumen
  • Parallel geführte Greifbacken, die nicht verrutschen und die Oberflächen nicht beschädigen
  • Gelaserte Einstellskala mit Zoll- und mm-Markierungen für ein genaues Einstellen
  • Lochung für Werkzeugsicherung.

Merkmal:

  • Inhalt: 150mm, 200mm, 250mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb