• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumstoffeinlage-Füllstück 3/3 für 117cm

Artikel-Nr.: 4932492390
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932492390
EAN / GTIN 4058546417574
Herstellernummer 4932492390
L-Nummer L01870 117419
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochdichter Schaumstoff bietet beste Haltbarkeit
  • Roter Hintergrund, um fehlende Werkzeuge schnell zu identifizieren
  • Lasergeschnittene Schaumstoffeinlage, zur Optimierung der Stauflächen im 46˝ / 117 cm Werkstattwagen
  • Ideal zur Aufbewahrung von Kleinteilen.

Merkmal:

  • Breite [mm]: 79
  • Länge [mm]: 536
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb