• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM Trennschiebe 125 mm

Artikel-Nr.: 4932492377
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492377
EAN / GTIN 4058546417444
Herstellernummer 4932492377
L-Nummer L00800 3990

Beschreibung

Beschreibung:

  • HM-bestückte Trennscheibe für Schnitte in Holz, Kunststoff und Gipskarton
  • Keine Bruchgefahr
  • Schnitttiefe bleibt über die gesamt Lebensdauer der Scheibe gleich
  • Geeignet für Schnitte in alle Arten weicher Materialien
  • Geeignet für den Einsatz mit Winkelschleifern.

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Quantity: 1
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb