• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schonhammer rückschlagfrei 1350 g

Artikel-Nr.: 4932492351
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492351
EAN / GTIN 4058546417185
Herstellernummer 4932492351
L-Nummer L00800 3374

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hammerkopf für optimale Kontrolle und optimale Rückschlagreduzierung mit Stahlkugeln gefüllt
  • High-performance Ummantelung verhindert Oberflächenschäden
  • Hochwertige Griffummantelung und präzise Balance für besseren Halt und bessere Kontrolle
  • Stahlverstärkter Griff für höchste Belastbarkeit.

Merkmal:

  • Breite [mm]: 120.65
  • Gewicht [g]: 1360
  • Länge [mm]: 374.5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb