• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierschwamm GELB 140/20 mm (2 teile)

Artikel-Nr.: 4932492311
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifschwamm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932492311
    EAN / GTIN 4058546416782
    Herstellernummer 4932492311
    L-Nummer L00800 3332

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leicht anzuwenden: Farbcodierung der Politur, des Polierschwamms und des Poliertuches zur eindeutigen Zuordnung
    • ROT: 1000 ml rote, hochabrasive Politur K1500 + roter Polierschwamm + rotes Poliertuch zum Entfernen tiefer bis leichter Kratzer
    • GELB: 1000 ml gelbe feine Politur K2000 + gelber Polierschwamm + gelbes Poliertuch zum Entfernen von Hologrammen
    • BLAU: 1000 ml ultrafeine Politur K3000 + blauer Polierschwamm + blaues Poliertuch für Hochglanz-Finisharbeiten
    • 20 mm dicker Polierschwamm empfohlen für den Einsatz mit Exzenter-Polierern
    • 25 mm dicker Polierschwamm empfohlen für den Einsatz mit Polierern
    • Made in Germany.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb