• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poliertuch Gelb 400 X 400 mm

Artikel-Nr.: 4932492307
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492307
EAN / GTIN 4058546416744
Herstellernummer 4932492307
L-Nummer L00800 4199

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leicht anzuwenden: Farbcodierung der Politur, des Polierschwamms und des Poliertuches zur eindeutigen Zuordnung
  • ROT: 1000 ml rote, hochabrasive Politur K1500 + roter Polierschwamm + rotes Poliertuch zum Entfernen tiefer bis leichter Kratzer
  • GELB: 1000 ml gelbe feine Politur K2000 + gelber Polierschwamm + gelbes Poliertuch zum Entfernen von Hologrammen
  • BLAU: 1000 ml ultrafeine Politur K3000 + blauer Polierschwamm + blaues Poliertuch für Hochglanz-Finisharbeiten
  • 20 mm dicker Polierschwamm empfohlen für den Einsatz mit Exzenter-Polierern
  • 25 mm dicker Polierschwamm empfohlen für den Einsatz mit Polierern
  • Made in Germany.

Merkmal:

  • Breite [mm]: 40
  • Länge [mm]: 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb