• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifnetz Deltaschleifer 93x93mm Set (10 stücks)

Artikel-Nr.: 4932492296
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492296
EAN / GTIN 4058546416638
Herstellernummer 4932492296
L-Nummer L01850 2133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffgewebeträger mit offenem Aluminiumoxidkorn für beste Materialabtragsleistung und Feinschliff
  • 99% staubfreies Schleifen und kein Verstopfen durch Maschenstruktur
  • Weniger Verstopfung und Staubablagerungen auf der Arbeitsfläche führen zu einer längeren Lebensdauer und besserem Finish
  • Kein bestimmtes Lochmuster für eine schnelle Ausrichtung der Staublöcher und kompatibel mit allen anderen Stütztellern
  • Einfache Reinigung und Wiederverwendung (waschen oder ausblasen)
  • 3x längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Schleifpapier
  • Geeignet für alle Arten von Metall, Holz, Farbe, Gips, Spachtelmasse und Lack
  • Power Grid Mesh Sanding Sheets 93 x 93 mm sind geeignet für M18 FMT

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb