• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband Bandschleifer 100x560mm K150 (5 stücks)

Artikel-Nr.: 4932492290
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932492290
    EAN / GTIN 4058546416577
    Herstellernummer 4932492290
    L-Nummer L00800 4861

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gewebe-Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack, Gips
    • Korntyp: Schmelzkorund, halb offen
    • Kunstharzgebunden auf Spezialgewebe
    • Schleifbänder 75 x 457 sind geeignet für M18 FBTS75
    • Schleifbänder 100 x 620 mm sind geeignet für BS 100 LE

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb