• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifblatt Schwingschleifer 93x185mm K40 (10 stücks)

Artikel-Nr.: 4932492263
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492263
EAN / GTIN 4058546416300
Herstellernummer 4932492263

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robustes und reißfestes Aluminiumoxidpapier für Holz- und Metallanwendungen
  • Guter Materialabtrag und Oberflächenvorbereitung
  • Standard-Schleifblätter 115 x 107 mm sind für M18 BQSS und SPS 140 geeignet
  • ⅓ Blatt = 93 x 185 mm
  • ½ Blatt = 15 x 230 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb