• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifnetz Schwingschleifer 115x107 mm K120 (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932492250
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492250
EAN / GTIN 4058546416171
Herstellernummer 4932492250

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aluminiumoxid-Mesh-Schleifmittel mit Poren, um Staub effektiv zu entfernen und ein besseres Finish zu erzielen
  • Die Maschenstruktur entfernt 99% des Staubs und verhindert das Verstopfen
  • Diese Reduzierung von Verstopfungen und Staub führt zu einer längeren Lebensdauer und einem besseren Finish
  • Das Design der Poren sorgt für eine schnelle Staubabsaugung und ist mit allen Schleifunterlagen kompatibel
  • Leicht zu reinigen und wiederverwendbar
  • Dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Folien
  • Geeignet für alle Arten: Metall, Holz, Petinture, Gips, Spachtelmasse und Lack
  • Empfohlen wird die Verwendung mit einem Pad Saver

Merkmal:

  • Contents: Netzstruktur-Schleifblätter: 4 x K80, 3 x K120, 3 x K180
  • Papiergröße [mm]: 115 x 107

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb