• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifnetz Schwingschleifer 115x107 mm K80 (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932492249
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932492249
    EAN / GTIN 4058546416164
    Herstellernummer 4932492249
    L-Nummer L00800 4882

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aluminiumoxid-Mesh-Schleifmittel mit Poren, um Staub effektiv zu entfernen und ein besseres Finish zu erzielen
    • Die Maschenstruktur entfernt 99% des Staubs und verhindert das Verstopfen
    • Diese Reduzierung von Verstopfungen und Staub führt zu einer längeren Lebensdauer und einem besseren Finish
    • Das Design der Poren sorgt für eine schnelle Staubabsaugung und ist mit allen Schleifunterlagen kompatibel
    • Leicht zu reinigen und wiederverwendbar
    • Dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Folien
    • Geeignet für alle Arten: Metall, Holz, Petinture, Gips, Spachtelmasse und Lack
    • Empfohlen wird die Verwendung mit einem Pad Saver

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb