• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium-Schleifblätter Schwingscheibe 115x107 mm K320 (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932492248
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492248
EAN / GTIN 4058546416157
Herstellernummer 4932492248

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexibles Aluminiumoxidpapier mit staubabweisender Stearatbeschichtung (gelb) - ideal für Vor- und Nacharbeiten auf Farben, Lacken, Gips und Spachtelmasse
  • Anti-Kollaps für schnellen Materialabtrag und höhere Produktivität im Vergleich zu Standardpapier
  • Zweimal so lange Lebensdauer wie Standardpapier
  • Geeignet für alle Arten von Holz, Farbe, Gips, Spachtelmasse und Lack

Merkmal:

  • Papiergröße [mm]: 115 x 107

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb