• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium Schleifblätter für Schwingschleifer 115x107 mm K240 (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932492247
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932492247
    EAN / GTIN 4058546416140
    Herstellernummer 4932492247
    L-Nummer L00800 4767

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flexibles Aluminiumoxidpapier mit einer staubabweisenden und verstopfungsfreien Beschichtung
    • Anti-Colmating für schnellere Materialentfernung und höhere Produktivität
    • Zweimal so lange Lebensdauer wie Standardpapier
    • Geeignet für alle Arten: Metall, Holz, Petinture, Gips, Spachtelmasse und Lack

    Merkmal:

    • Papiergröße [mm]: 115 x 107

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb