• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifnetz Exzenterschleifer 125 mm K180 (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932492187
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492187
EAN / GTIN 4058546415549
Herstellernummer 4932492187

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aluminiumoxid-Maschenschleifmittel für eine viel bessere Materialentfernung und ein viel besseres Finish
  • Zu 99 % staubfreies Schleifen und kein Zusetzen
  • Weniger Verstopfen und Staubbildung auf der Arbeitsfläche für eine längere Lebensdauer und ein besseres Finish
  • Designte Porenfreiheit für schnelle Staubabsaugung und Kompatibilität mit allen Schleifunterlagen
  • Einfach zu verwenden und wiederverwendbar (waschen oder blasen)
  • Dreimal längere Lebensdauer als Standardpapier
  • Kann auf allen Arten von Holz, Metall, Farbe, Kunststoff, Massivholz und Lack verwendet werden
  • Am besten mit einem Pad Saver verwenden

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb