• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Speedcross Diamant-Trennscheibe DHTi 125 mm

Artikel-Nr.: 4932492155
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492155
EAN / GTIN 4058546415228
Herstellernummer 4932492155

Beschreibung

Beschreibung:

  • Turbo-Diamanttrennscheibe für besonders saubere und präzise Schnitte
  • Sehr saubere Schnitte in Granit, Feinsteinzeug und besonders harten Fliesen wie Grès- oder Porzellanfliesen bis 20 mm Stärke.

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Schnittbreite [mm]: 2.3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb