• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Speedcross Diamant-Trennscheibe XHUDD 115 mm

Artikel-Nr.: 4932492147
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492147
EAN / GTIN 4058546415143
Herstellernummer 4932492147

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Arten von harten Baumaterialien
  • Bis zu 13 mm hohe Segmente (350 mm) für längste Standzeit
  • Präzise Diamantanordnung für beste Schnittleistung
  • Lasergeschweißte Kurzzahntechnologie für extrem aggressive Schnitteigenschaften.

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Scheibendurchmesser [mm]: 115
  • Schnittbreite [mm]: 2.6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb