• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS+ M2 Set 1-7pc

Artikel-Nr.: 4932492116
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492116
EAN / GTIN 4058546414832
Herstellernummer 4932492116
L-Nummer 789021 7

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3 spezielle, aggressive Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material
  • Bis zu 25 % SCHNELLER
  • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
  • Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten
  • Konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit
  • Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
  • Kernverstärkte Spirale (KVS)
  • Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport
  • Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht
  • Made in Germany
  • STANDZEIT: Vergrößerte Armierungsfasen und kernverstärkte Spirale ermöglichen eine höhere Kraftübertragung, geringere Vibrationen und geringere Bruchgefahr
  • Satz bestehend aus: je einem Bohrer Durchmesser 5 / 6 x 110 mm, Durchmesser 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 x 160 mm in Kunststoff-Packout-Box

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 7
  • Schaftaufnahme: SDS-Plus
Lieferumfang: Durchmesser 5 / 6 x 110 mm, Durchmesser 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 x 160 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb