• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS+ MX4 Set 1-7pc

Artikel-Nr.: 4932492113
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932492113
    EAN / GTIN 4058546414801
    Herstellernummer 4932492113
    L-Nummer 789062 7

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
    • Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern
    • Einteiliger, aufgeschweißter Vollhartmetallkopf bei den Durchmessern 5-10 mm und einteiliger, geschlitzter Hartmetallkopf beim Durchmesser 12 mm für optimale Standzeit
    • 4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport
    • Zentrierspitze für leichtes und präzises Anbohren
    • Aufgeschweißtes einteiliges Hartmetallelement bei Durchmesser 5-10 mm. Ermöglicht einen größeren Spiraleintrittskanal für schnellere Bohrgeschwindigkeit. Mehr Hartmetall für eine längere Standzeit der Bohrspitze und damit des Bohrers
    • Größere Armierungsfasen für höheren Widerstand bei Armierungstreffern
    • Neues Spiralgeometrie: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken für schnellen Bohrmehltransport, höhere Bohrgeschwindigkeit und geringer Reibung. Breiterer Spiralrücken zum Aufnahmeschaft hin für höhere Stabilität und geringere Bruchgefahr. Bis zu 20% mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Hammerbohrer in Beton
    • PGM zertifiziert
    • Made in Germany

    Merkmal:

    • Geliefert in: Kunststoffkassette
    • Anzahl Teile: 7
    • Schaftaufnahme: SDS-Plus
    Lieferumfang: Durchmesser 5 / 6 x 115 mm, Durchmesser 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Durchmesser 12 x 160 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb