• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräsbohrkrone SDS-Max Einteilig 55x990 mm

Artikel-Nr.: 4932492057
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492057
EAN / GTIN 4058546414245
Herstellernummer 4932492057
L-Nummer L00800 4126

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise
  • Premium-3-Schneiden-Zentrierbohrer
  • Massiver Kopf mit 3-teiligem Außenkranz und großen Bohrmehlaustrittskanälen
  • Hartmetallzähne mit speziellen Armierungsfasen zum Schutz bei Armierungstreffern
  • Geeignet für den Einsatz in armiertem Beton
  • Made in Germany.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb