• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräsbohrkrone SDS-Max Einteilig 40x550 mm

Artikel-Nr.: 4932492053
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492053
EAN / GTIN 4058546414207
Herstellernummer 4932492053
L-Nummer L00800 4134

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise
  • Premium-3-Schneiden-Zentrierbohrer
  • Massiver Kopf mit 3-teiligem Außenkranz und großen Bohrmehlaustrittskanälen
  • Hartmetallzähne mit speziellen Armierungsfasen zum Schutz bei Armierungstreffern
  • Geeignet für den Einsatz in armiertem Beton
  • Made in Germany.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb