• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS+ MX4 9X215 - 1 PC

Artikel-Nr.: 4932492020
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492020
EAN / GTIN 4058546413323
Herstellernummer 4932492020

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzigartiger 4-Schneiden-Hartmetallblock (4x90°)
  • Für perfekt runde Löcher und optimale Verankerung
  • 4-Rillen-Geometrie für maximale Absaugung von Staub und Schutt
  • Zentrierspitze für einfaches Zentrieren und maximale Lochgenauigkeit
  • Einzigartiger, auf den Bohrerkörper aufgeschweißter Hartmetallblock für Durchmesser 5-8 mm
  • Mehr Karbid führt zu einer längeren Lebensdauer
  • 4 Brechzähne erzeugen Mikrobrüche im Zement, die die Geschwindigkeit erhöhen
  • Sie pulverisieren das Material effizienter
  • 20% schneller als die Konkurrenz
  • Seitliche Anfasung der Schneide für höhere Festigkeit in Stahlbeton
  • Diese Bohrer haben eine 4-mal längere Lebensdauer als 2-Schneiden-Bohrer
  • Neues Schulterdesign, das sich zur Schneide hin verjüngt, für bessere Staubabsaugung, Geschwindigkeit und minimale Reibung
  • Bis zu 20% mehr Löcher pro Ladung im Vergleich zum Wettbewerb
  • Hergestellt in Deutschland

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 150
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb