• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS+ MX4 7X215 - 1 PC

Artikel-Nr.: 4932492018
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492018
EAN / GTIN 4058546413309
Herstellernummer 4932492018

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzigartiger 4-Schneiden-Hartmetallblock (4x90°)
  • Für perfekt runde Löcher und optimale Verankerung
  • 4-Rillen-Geometrie für maximale Absaugung von Staub und Schutt
  • Zentrierspitze für einfaches Zentrieren und maximale Lochgenauigkeit
  • Einzigartiger, auf den Bohrerkörper aufgeschweißter Hartmetallblock für Durchmesser 5-8 mm
  • Mehr Karbid führt zu einer längeren Lebensdauer
  • 4 Brechzähne erzeugen Mikrobrüche im Zement, die die Geschwindigkeit erhöhen
  • Sie pulverisieren das Material effizienter
  • 20% schneller als die Konkurrenz
  • Seitliche Anfasung der Schneide für höhere Festigkeit in Stahlbeton
  • Diese Bohrer haben eine 4-mal längere Lebensdauer als 2-Schneiden-Bohrer
  • Neues Schulterdesign, das sich zur Schneide hin verjüngt, für bessere Staubabsaugung, Geschwindigkeit und minimale Reibung
  • Bis zu 20% mehr Löcher pro Ladung im Vergleich zum Wettbewerb
  • Hergestellt in Deutschland

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 150

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb