• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapp-InnenSechskantschlüssel Torx

Artikel-Nr.: 4932480979
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480979
EAN / GTIN 4058546412647
Herstellernummer 4932480979
L-Nummer L00800 3344

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einklappbare Schlüssel für leichten Zugang und einfache Aufbewahrung
  • Kontrastreiche Größenangaben für schnelle und einfache Werkzeugidentifizierung
  • Ergonomische Formgebung für optimalen Grip
  • Metallgehäuse bietet höchste Stabilität und Haltbarkeit.

Merkmal:

  • Breite [mm]: 41
  • Inhalt: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 & T40
  • Länge [mm]: 118
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb