• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagbohrkrone SDS+ 100X50 mm

Artikel-Nr.: 4932480689
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480689
EAN / GTIN 4058546409746
Herstellernummer 4932480689
L-Nummer L00800 4004

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hammerfeste Schlagbohrkronen für Bohrhämmer bis 4 kg
  • Alle Bohrkronen haben ein M16 x 2 Gewinde passend für SDS-Plus- und Sechskant-Aufnahmeschäfte
  • Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer werden zusätzlich benötigt
  • Made in Germany
  • Nicht geeignet für den Einsatz in armiertem Beton

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 50
  • Länge [mm]: 50
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb