• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Zündkerzenschlüssel 16 mm

Artikel-Nr.: 4932480675
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480675
EAN / GTIN 4058546409609
Herstellernummer 4932480675
L-Nummer L00800 3932

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnet- oder Gummihalterung reduziert Verschleiß und ermöglicht sicheren Halt
  • Gestempelte Größen für gute Identifizierung
  • Geriffelter Greifbereich für mehr Grip bei Arbeiten mit den Händen
  • Kugelsicherung.

Merkmal:

  • Länge [mm]: 68

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb