• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Drive Extension Set 4pc

Artikel-Nr.: 4932480639
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480639
EAN / GTIN 4058546409241
Herstellernummer 4932480639
L-Nummer L00800 4751

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geriffelter Greifbereich für mehr Grip bei Arbeiten mit den Händen
  • Gestempelte Größenangabe für gute Identifizierung
  • Kompakte Aufbewahrungslösung zur idealen Aufbewahrung
  • Hochwertige Verchromung bietet idealen Rostschutz

Merkmal:

  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll
  • Anzahl Teile: 4
Lieferumfang: 76 mm, 127 mm, 254 mm, 381 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb