• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Drive Extension Set 4pc

Artikel-Nr.: 4932480638
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932480638
EAN / GTIN 4058546409234
Herstellernummer 4932480638
L-Nummer L00800 4802
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geriffelter Greifbereich für mehr Grip bei Arbeiten mit den Händen
  • Gestempelte Größenangabe für gute Identifizierung
  • Kompakte Aufbewahrungslösung zur idealen Aufbewahrung
  • Hochwertige Verchromung bietet idealen Rostschutz

Merkmal:

  • Werkzeugaufnahme: 3/8 Zoll
  • Anzahl Teile: 4
Lieferumfang: 38 mm, 76 mm, 152 mm, 356 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb