• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Drive Extension Set 4pc

Artikel-Nr.: 4932480637
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480637
EAN / GTIN 4058546409227
Herstellernummer 4932480637
L-Nummer L00800 4752

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geriffelter Greifbereich für mehr Grip bei Arbeiten mit den Händen
  • Gestempelte Größenangabe für gute Identifizierung
  • Kompakte Aufbewahrungslösung zur idealen Aufbewahrung
  • Hochwertige Verchromung bietet idealen Rostschutz

Merkmal:

  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll
  • Anzahl Teile: 4
Lieferumfang: 38 mm, 76 mm, 152 mm, 356 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb