• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppel-Ringschlüssel 17x19 mm

Artikel-Nr.: 4932480631
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480631
EAN / GTIN 4058546409166
Herstellernummer 4932480631

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimierte Kopfgeometrie für einen sicheren Halt der Befestigungselemente und zur Reduzierung des Abreißens von Muttern
  • Abgerundeter Griff für mehr Komfort bei der Anwendung
  • Mit Tinte aufgedruckte Maße für eine schnelle Erkennung
  • Um 15° abgewinkelter Kopf für bessere Zugänglichkeit

Merkmal:

  • Breite [mm]: 16.78
  • Länge [mm]: 206.4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb