• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppel-Ringschlüssel 12x14 mm

Artikel-Nr.: 4932480629
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932480629
    EAN / GTIN 4058546409142
    Herstellernummer 4932480629

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Optimierte Kopfgeometrie für einen sicheren Halt der Befestigungselemente und zur Reduzierung des Abreißens von Muttern
    • Abgerundeter Griff für mehr Komfort bei der Anwendung
    • Mit Tinte aufgedruckte Maße für eine schnelle Erkennung
    • Um 15° abgewinkelter Kopf für bessere Zugänglichkeit

    Merkmal:

    • Breite [mm]: 15
    • Länge [mm]: 179.3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb