• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Packout Kompakt-Montageplatte

Artikel-Nr.: 4932480621
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932480621
    EAN / GTIN 4058546409067
    Herstellernummer 4932480621
    L-Nummer L00800 3231

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vielzählige Montagemöglichkeiten
    • Wandelt PACKOUT™ in ein stationäres Lagersystem um
    • 45 kg Nutzlast bei Montage auf dem Boden
    • 22 kg Nutzlast bei Montage an der Wand
    • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems
    • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb