• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stemmeisen 300 mm

Artikel-Nr.: 4932480596
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hebeleisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932480596
    EAN / GTIN 4058546408817
    Herstellernummer 4932480596
    L-Nummer L00800 3328

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Doppel-T-Profil für zusätzliche Stabilität
    • Metallkern für lange Standzeit
    • Schlagkappe für den Einsatz eines Hammers
    • Trilobular Komfortgriff - ergonomisch in verschiedenen Richtungen für besseren Grip
    • Verchromte Schäfte für erhöhte Lebensdauer
    • Gekrümmtes Klauendesign verringert Beschädigungen beim Nagelziehen.

    Merkmal:

    • Breite [mm]: 31
    • Gewicht [kg]: 0.313
    • Länge [mm]: 300

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb