• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Heavy-Duty Montagehaken, 90° gekröpft

Artikel-Nr.: 4932480572
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Klemmzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932480572
    EAN / GTIN 4058546408572
    Herstellernummer 4932480572
    L-Nummer L00800 4944

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Voll-Metall-Ausführung für hohe Standzeit
    • Verchromter Schaft für hohen Korrosionsschutz
    • Komforthandgriff für optimale Kontrolle und hohen Anwenderkomfort
    • Sets in praktischer Aufbewahrungseinlage.

    Merkmal:

    • Breite [mm]: 32
    • Gewicht [kg]: 0.113
    • Länge [mm]: 248
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb